M18HCCT109/42-522C prensa herramienta

Número de artículo: 4933459273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459273
EAN / GTIN 4058546002398
Número del fabricante 4933459273
Número L Z0E074 296

Descripción

Descripción:

  • La herramienta más ligera y con mejor balance en su clase, con diseño de empuñadura ergonómico
  • Las marcas rojas en la mordaza permiten tener más precisión a la hora de hacer el crimpado
  • La electrónica sellada resiste ambientes con suciedad, polvo y humedad
  • La apertura de la mordaza de 42mm y la rotación de la cabeza de 350° proporcionan un mejor acceso en espacios reducidos
  • Crimpado de conectores con 109kN de fuerza
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring) con autocompletado asegura la presión total y proporciona una verificación de presión instantánea con un indicador verde
  • Permite crimpar conectores de hasta 400mm²
  • Recepción universal de matrices para adaptarse a las más comunes (matrices en forma de C) del mercado
  • La máquina registra y almacena todos los crimpados haciendo un reporte profesional a traves de la aplicación y adaptador ONE-KEY™
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Chequeo automático de la carga de batería antes de realizar el crimpado para comprobar si se dispone de suficiente carga de energía para completar el crimpado correctamente
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 5,6
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Variante del producto: M18 HCCT109/42-522C
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, 1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador, estuche de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra