Cortador de cable M18HCC75r-502C

Número de artículo: 4933459271
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
Capacidad de la batería 5 A
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459271
EAN / GTIN 4058546002374
Número del fabricante 4933459271
Número L L00800 814

Descripción

Descripción:

  • El cortador de cable subterráneo hidráulico de control remoto FORCE LOGIC™ corta cables en menos de 10 segundos con 77.8kN de fuerza
  • El control remoto inalámbrico se comunica con la herramienta a través de conexión Bluetooth®, eliminando cualquier conexión física a la herramienta y permitiendo que los especialistas realicen cortes remotos sin necesidad de cable
  • Diseño equilibrado, el mango y el gancho nos permiten colocar la herramienta en zonas de difícil acceso
  • Corta cables de cobre y aluminio de hasta 75mm
  • La luz LED verde en el mando a distancia inalámbrico indica que la herramienta ha realizado el corte correctamente
  • Selección entre el modo de corte local/remoto de manera sencilla
  • El diseño de la mandíbula abierta facilita el acceso en zanjas
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de informes ofrece un protocolo completo de actividad y precisión de la herramienta
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 7,9
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Variante del producto: M18 HCC75R-502C
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Máquina, 2 baterías Li-Ion rojas de 18 V / 5,0 Ah, cargador M12-18FC, mando a distancia, maletín de transporte.