Cortador de cable M18HCC75-0C

Número de artículo: 4933459268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459268
EAN / GTIN 4058546002343
Número del fabricante 4933459268
Número L L00800 2102

Descripción

Descripción:

  • El cortador de cable subterráneo hidráulico FORCE LOGIC™ corta los cables en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza
  • Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más durabilidad y más potencia
  • Corta cables de cobre y aluminio hasta 75mm
  • El diseño en línea ofrece el acceso más fácil en zanjas y un soporte seguro durante cortes de cable
  • Mango superior versátil que se puede utilizar como soporte y proporciona una alineación de corte equilibrada
  • Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 77.8kN, ofreciendo la mejor velocidad de corte de su clase
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de informes ofrece un protocolo completo de actividad y precisión de la herramienta
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 7,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 HCC75-0C
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Transportkoffer

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra