Kit M12NRG-603 NRG

Número de artículo: 4933459208
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
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933459208
    EAN / GTIN 4002395287239
    Número del fabricante 4933459208
    Número L Z0E074 253

    Descripción

    Descripción:

    • M12 B6 - Batería M12™ 6.0Ah
    • C12 C - Cargador M12™

    Característica:

    • Batería incluida: 3 x M12 B6
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 6,0
    • Sistema de batería: M12
    • Número de baterías/baterías recargables: 3
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Suministrado: en caja
    • Cargador incluido: C12 C
    • Estación de carga disponible: Sí
    • Tiempo de carga de la batería: 130
    • Variante del producto: M12 NRG-603
    • Voltaje [V]: 12

    Volumen de suministro:

    Batería de iones de litio roja de 3 x 12 V / 6,0 Ah, cargador C12 C
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra