Accesorio de cargador de destornillador de construcción CA55

Número de artículo: 4933459202
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
    Número de artículo 4933459202
    EAN / GTIN 4002395289974
    Número del fabricante 4933459202
    Número L L00820 113

    Descripción

    Descripción:

    • Cambio rápido del accesorio que permite un cambio fácil y rápido de puntas o utilizar el atornillador sin el CA55
    • Profundidades predefinidas para las medidas de tornillos más comunes
    • Ajuste de profundidad fino y rápido sin herramientas
    • Accesorio rotativo con 8 posiciones, que permite trabajar en lugares de difícil acceso de manera cómoda
    • Compatible con MILWAUKEE® M18 FSG
    • Acepta tornillos desde 25mm hasta 55mm

    Característica:

    • Estación de carga disponible: No
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: CA55

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra