Sierra circular de metal M18FMCS-0X

Número de artículo: 4933459192
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459192
EAN / GTIN 4002395289271
Número del fabricante 4933459192
Número L L00820 63

Descripción

Descripción:

  • Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, para un corte más rápido y más duración de la herramienta
  • Más de 370 cortes en EMT 3/4˝
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™ ofrecen hasta 2.5 veces más tiempo de funcionamiento, hasta un 20% más de energía, hasta 2 veces más duración de batería y funcionan mejor hasta a -20 °C que otras tecnologías de iones de litio
  • Corte frío que reduce las chispas para aumentar la seguridad en el lugar de trabajo
  • Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y fácil, el grosor de corte de 0 a 57mm
  • Diseño compacto y ligero para un uso más cómodo
  • Gancho integrado para un fácil almacenamiento entre usos
  • Alojamiento para llave allen de desmontaje de disco, previniendo la pérdida de la misma
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el tiempo de ejecución de la herramienta y asegura la durabilidad de la batería a largo plazo
  • El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga restante
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Suministrada con un disco de 150mm y 34 dientes, para corte de metal

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 0
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de perforación [mm]: 20
  • Por tecnología: Combustible
  • Velocidad en vacío: 3900
  • Diámetro de la hoja de sierra: 150
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,8
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de corte [min_1]: 3900
  • Profundidad de corte máxima: 57
  • Profundidad de corte máxima. Profundidad de corte [mm]: 57
  • Variante del producto: M18 FMCS-0X
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 150
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra metálica HM de 150 mm, llave Allen

Volumen de suministro:

Hoja de sierra para metal de carburo de 34 dientes, llave Allen, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra