2267-40 termómetros infrarrojos

Número de artículo: 4933451906
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Número del fabricante 4933451906
Número L L00800 336

Descripción

Descripción:

  • Ratio de medición de distancia 10:1, un punto de 1m desde 10m de distancia
  • Rango de temperatura de - 30°C a 400°C
  • Display premium LCD para superior legibilidad
  • Botones simplificados y configuración sencilla para un escaneado más rápido
  • Recubrimiento engomado que protege la lente y la pantalla contra impactos

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AA
  • Batería: 2 x AA
  • Tipo de pilas/packs de baterías: 2 x AA
  • Suministro: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Peso con pack de baterías: 0,30
  • Variante de producto: 2267-40
  • Voltaje [V]: 9

Volumen de suministro:

3 pilas AA