M18FMDP-0C unidad de perforación de núcleo magnético inalámbrico

Número de artículo: 4933451636
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
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933451636
    EAN / GTIN 4002395142330
    Número del fabricante 4933451636
    Número L L00820 292

    Descripción

    Descripción:

    • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en perforación y con una fuerza magnética de 1/4˝ en acero y 40x20mm agujeros por carga de batería 1/4˝ en acero
    • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema AUTOSTOP™: Detecta el exceso de rotación y desconecta automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario
    • Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8890N de fuerza de agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la protección del usuario
    • Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, para utilizar con fresas de corte o brocas
    • Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
    • Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del accesorio
    • Depósito de refrigerante con imán, para fijarlo en la máquina o el material, especialmente en posición vertical
    • Carrera de 146mm para utilizar diferentes accesorios
    • Empuñadura intercambiable sin llaves para colocar a izquierda y derecha
    • Luz LED integrada para una mejor visibilidad del área de trabajo
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
    • Peso con paquete de baterías: 13,0
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 400 / 690
    • Energía de impacto única máx.: 6,1
    • Velocidad de ralentí máx.: 690
    • Velocidad de ralentí mín.: 690
    • Velocidad de ralentí mín.: 690
    • . Velocidad en vacío: 400
    • Variante del producto: M18 FMDP-0C
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: Depósito de refrigerante con manguera, depósito de refrigerante magnético, portabrocas de 13 mm con soporte de cambio rápido Weldon, llave de portabrocas, pasador, correa de seguridad

    Volumen de suministro:

    Recipiente de refrigerante magnético, cinta de seguridad, pasador de expulsión, portabrocas de llavero de 13 mm, adaptador de montaje, estuche de transporte

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra