Kit NRG M18NRG-503

Número de artículo: 4933451423
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451423
EAN / GTIN 4002395162628
Número del fabricante 4933451423
Número L L00830 1

Descripción

Descripción:

  • M18 B5 - Batería M18™ 5.0Ah
  • M12-18 FC - Cargador rápido multivoltaje M12™ - M18™

Característica:

  • Batería incluida: 3 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: M18™ 5,0 & M12™ 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 3
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Variante del producto: M18 NRG-503
  • Voltaje [V]: 18 y 12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra