M18ONEKA-0 adaptador de una llave

Número de artículo: 4933451386
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Pieza de conexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933451386
EAN / GTIN 4002395157945
Número del fabricante 4933451386
Número L L00820 337
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Compatible con todas las crimpadoras hidráulica M18™ FORCE LOGIC™
  • Conecta la herramienta al ordenador para obtener el reporte y diagnóstico
  • Fácil conexión deslizante a la herramienta como una batería M18™
  • Luz interminente azul que indica que la crimpadora está conectada
  • Incluye cable USB 2,0 de 45cm a Micro USB
  • Programa gratuito de reporte disponible para bajarse en www.es.milwaukeetool.eu

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,95
  • Peso con paquete de baterías: 0,95
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 ONEKA-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Cable USB 2.0 a Micro USB

Volumen de suministro:

cable USB

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra