Amoladora angular AG800-125 ek

Número de artículo: 4933451213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451213
EAN / GTIN 4002395260805
Número del fabricante 4933451213
Número L L00820 193

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de peso para facilitar su uso prolongado
  • Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo
  • Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
  • Arranque suave para un comienzo preciso
  • Caja de engranajes de gran durabilidad
  • Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
  • Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas confinadas
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Cable de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 11500
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 2,0
  • Velocidad en vacío [min_1]: 11.500
  • Potencia absorbida [W]: 800
  • Profundidad máx. de corte: 33
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 33
  • Potencia máx. de corte [mm]: 33
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: AG 800-125 EK
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Capó protector ajuste rápido, Empuñadura lateral, Brida, Tuerca de brida, Cable, Llave

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, asa adicional, juego de sujeción.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra