Amoladora angular AG800E

Número de artículo: 4933451210
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933451210
Copiar
EAN / GTIN 4002395260171
Copiar
Número del fabricante 4933451210
Copiar
Número L L00800 393
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de peso para facilitar su uso prolongado
  • Diseño compacto y delgado con buen agarre, con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo
  • Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
  • Arranque suave para comienzo preciso
  • Caja de engranajes de gran durabilidad
  • Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
  • Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas

Característica:

  • Profundidad de corte [mm]: 28
  • Variante del producto: AG 800-115 E
  • Diámetro de la rueda [mm]: 115
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Capó protector de ajuste rápido, Empuñadura lateral, Brida, Tuerca de brida, Cable, Llave

Volumen de suministro:

Volumen de suministro Cable de alimentación de 4 m, cubierta protectora, mango adicional, juego de sujeción.