M18HKP-201C puncher de chapa metálica

Número de artículo: 4933451202
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
Tipo de producto Punzón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451202
EAN / GTIN 4002395138906
Número del fabricante 4933451202
Número L L00800 76

Descripción

Descripción:

  • El sacabocados hidráulico FORCE LOGIC™ más compacto y ligero del mercado con una fuerza de 60kN
  • El camino más fácil de perforar: rápido, preciso y agujeros libres de rebabas
  • Sistema de alineación más precisa de la industría
  • Muy equilibrada y control más fácil incluso trabajando con una sola mano
  • El conector de fijación rápida permite un montaje fácil del punzón y de la matriz sin efecto de peso en la máquina
  • La herramienta efectúa las perforaciones hasta 100mm de diámetro en chapa de acero de 3.0mm o 2.5mm en acero inoxidable
  • Compatible con la mayoría de los punzones y matrices existentes en el mercado
  • La forma más fácil y económica de efectuar perforaciones en chapas de metal
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,3
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M18 HKP-201C
  • Voltaje [V]: 18
  • Características estándar: tirafondos de 11,1 mm (7/16˝), tirafondos de 19 mm (3/4˝), sistema de cambio rápido con recogida sin herramientas

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18C, sistema de cambio rápido con soporte sin herramientas,

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra