Llave de impacto inalámbrica M18ONEIWF12-0

Número de artículo: 4933451153
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933451153
    EAN / GTIN 4002395138227
    Número del fabricante 4933451153
    Número L L00820 72

    Descripción

    Descripción:

    • M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™
    • Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
    • Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
    • Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de comienzo y final
    • Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
    • Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo control
    • Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada aplicación
    • Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo
    • La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: en caja de cartón
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Máx. Par [Nm]: 40/120/220/300
    • Ritmo de giro [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: clip para cinturón
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra