M18BLHPT-202C U-SET herramienta de prensa inalámbrica

Número de artículo: 4933451136
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
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Prensas radiales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451136
EAN / GTIN 4002395138050
Número del fabricante 4933451136
Número L L00800 364

Descripción

Descripción:

  • Nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de crimpado, conexiones un 10% más rápidas y 20% más de duración
  • Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
  • Para trabajar con una sola mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
  • Diseño en línea más compacto con un 13% menos de peso para una fácil utilización
  • Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensados incompletos
  • Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
  • FORCE LOGIC™ fiabilidad de por vida: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimiento
  • Trabaja con diámetros de tubo en cobre hasta 108mm y 110mm en composite
  • Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas disponibles en el mercado
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,9
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M18 BLHPT-202C U-SET
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 3x mordazas de prensado con perfil en U (16, 20, 25 mm)

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18C, 3 x mordazas de presión de perfil en U (16, 20, 25 mm), estuche de transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra