Sierra circular CS85SB

Número de artículo: 4933451117
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Número del fabricante 4933451117

Descripción

Descripción:

  • Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de corte
  • Arranque suave que evita que salten los plomos
  • Compatible con extracción de polvo DEK26
  • Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la necesidad de desmontar la sierra entera
  • Base de aluminio estampado resistente y duradera
  • Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Velocidad en vacío: 4500
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 6. 6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 4500
  • Potencia absorbida [W]: 2200
  • Variante de producto: CS 85 SB
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 235

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, hoja de sierra de carburo de 24 dientes, guía al hilo larga.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra