Cepilladora inalámbrica M18BP-0

Número de artículo: 4933451113
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
Tipo de producto Cepillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451113
EAN / GTIN 4002395137374
Número del fabricante 4933451113
Número L L00820 149

Descripción

Descripción:

  • Motor de 4 polos de alto rendimiento MILWAUKEE® que genera 14,000rpm para un acabado óptimo de la superficie
  • Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82mm de ancho
  • Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2mm con 12 posiciones de ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de material eliminado por pasada
  • Hasta 12mm de profundidad de galce
  • Salida de viruta por la izquierda o derecha que permite al usuario mantener la viruta lejos de él
  • Patín extensible que permite posicionar la herramienta de manera fácil y rápida en el material
  • Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 14000
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B4)
  • Peso con batería: 2,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de corte [min_1]: 14.000
  • Ancho de corte máx.: 82
  • Profundidad de corte máx.: 2
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 2
  • Variante del producto: M18 BP-0
  • Ancho de corte [mm]: 82
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Tope-guía paralelo, tope angular, bolsa para virutas

Volumen de suministro:

Tope de corte, cerca de ángulo, bolsa de virutas,

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra