MDE41 equipos de perforación magnéticos

Número de artículo: 4933451015
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
Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451015
EAN / GTIN 4002395136681
Número del fabricante 4933451015
Número L L00800 1133

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1200W con velocidad de taladrado optimizada
  • Caja de engranajes de 2 velocidades para optimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730rpm
  • Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger al usuario
  • Imán electrónico con 9930N de fuerza de fijación
  • Máxima capacidad de perforación de 41mm con fresa y brocas tradicionales con eje de 13mm
  • Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio
  • Carrera de 146mm que permite el uso de diferentes accesorios
  • Puño desmontable que permite el uso en el lado izquierdo y derecho
  • LED de alta intensidad para iluminar el área de trabajo

Característica:

  • Suministro: ralentí: 475
  • Variante de producto: MDE 41

Volumen de suministro:

Volumen de suministro Cinta de seguridad, eje de expulsión, portabrocas de 13 mm con adaptador, botella de spray, estuche de transporte.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra