Mini pulidora de batería M12BPS-421X

Número de artículo: 4933447799
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933447799
Copiar
EAN / GTIN 4002395006564
Copiar
Número del fabricante 4933447799
Copiar
Número L L00800 80
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 / 0-8300rpm) para aplicaciones de pulido y lijado
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76mm y de lijado con plato de 50mm
  • Su gran autonomía permite un tiempo de funcionamiento prolongado, finalizando frecuentemente el trabajo con una carga de batería
  • Su diseño compacto, de solo 130mm de largo, permite trabajar en espacios reducidos
  • Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llave
  • Mango desmontable con 2 posiciones
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Suministrado con esponja de pulido y de lijado (amarilla y blanca), asa lateral

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0 [Ah]. 0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • Diámetro del disco: 76
  • Diámetro del eje: 9
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,0
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 2500 / 7500
  • Ritmo de ralentí máx.: 2500
  • Ritmo de ralentí mín.: 7500
  • Ritmo de ralentí mín. Revoluciones al ralentí: 7500
  • Variante del producto: M12 BPS-421X
  • Diámetro de la rueda [mm]: 76
  • Voltaje [V]: 12
  • Rosca del husillo: M9 x 0,75
  • Equipamiento de serie: Empuñadura auxiliar, disco pulidor, disco pulidor, esponja pulidora dura, esponja pulidora blanda y rueda pulidora de lana de cordero

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 12 V / 4,0 Ah, 1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, asa adicional, almohadilla de pulido, almohadilla de lijado, esponja de pulido dura, esponja de pulido suave, almohadilla de pulido de lana de cordero , Caja HD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra