Medidor láser LDM50

Número de artículo: 4933447700
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933447700
Copiar
EAN / GTIN 4002395006540
Copiar
Número del fabricante 4933447700
Copiar
Número L L01850 1621
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
  • Diseño de la carcasa muy compacta con clip de cinturón para un transporte más fácil
  • Área / volumen / medida indirecta de altura y superficie indirecta
  • Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
  • Añadir y borrar mediciones
  • Medición indirecta (Pitágoras 2 puntos, 3 puntos y medición parcial)
  • Pantalla gráfica LCD de 3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura con retroiluminación blanca automática
  • Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en bordes o esquinas
  • Memoria de las 20 últimas mediciones
  • IP54: protección contra el agua y polvo
  • Auto desconexión e indicador de carga
  • Medición solo en métrica

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AAA
  • Batería: 2 x AAA
  • Tipo de pilas/baterías: 2 x AAA
  • Alcance [m]: 0,05 - 50
  • Alcance de aplicación: 0. 05 - 50
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,1 (2 x AAA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,1
  • Variante de producto: LDM 50
  • Equipamiento de serie: clip para cinturón

Volumen de suministro:

2 pilas AAA, clip para cinturón extraíble