Sierra reciprocadora inalámbrica M18BSX-0

Número de artículo: 4933447275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933447275
EAN / GTIN 4002395006113
Número del fabricante 4933447275
Número L L00800 322
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento suministra máxima potencia
  • Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería
  • El sistema patentado FIXTEC™ de MILWAUKEE® permite un cambio rápido de la hoja sin llave
  • Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
  • Carrera de 28.6mm y 3000 carreras por minuto para un corte extremadamente rápido
  • Indicador de carga incorporado
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4. 0 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 4,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 BSX-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra de sable

Volumen de suministro:

Hoja de sierra

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra