Martillo combinado SDS+

Número de artículo: 4933446790
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933446790
    EAN / GTIN 4002395005482
    Número del fabricante 4933446790
    Número L L00820 39

    Descripción

    Descripción:

    • El martillo SDS con cable con más pegada de su clase
    • Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J
    • Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación
    • Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble antivibración patentada
    • Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de ″L″ con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
    • Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
    • Roto-stop y Variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado
    • Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC™ y portabrocas manual de 13mm
    • Cable engomado duradero de 4m
    • Patente pendiente*

    Característica:

    • Diámetro de perforación para hormigón: 28
    • Diámetro de perforación para madera: 40
    • Diámetro de perforación para acero: 13
    • Velocidad en vacío: 1500
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 3,4
    • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1500
    • Potencia absorbida [W]: 800
    • Diámetro máx. de perforación en hormigón [mm]. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 28
    • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 28 Diámetro de perforación en madera [mm]: 40
    • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
    • Energía máx. de impacto simple: 4,1
    • Variante de producto: PLH 28 E
    • Energía de impacto [EPTA] [J]: 4,1

    Volumen de suministro:

    Cable de red de 4 m, asa adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra