Taladro inalámbrico M18BDD-402X

Número de artículo: 4933446198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933446198
EAN / GTIN 4002395004867
Número del fabricante 4933446198
Número L L00800 146

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
  • Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio
  • Durabilidad, agarre y retención
  • 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la bateria
  • Luz LED que ilumina la zona de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 38
  • Diámetro de broca para acero: 13
  • Span [mm] del portabrocas: 13
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,0
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 38
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 38 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 60
  • Variante del producto: M18 BDD-402X
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: portapuntas, gancho para cinturón, broca

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 4.0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18 C, caja HD, clip para cinturón

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra