Taladro inalámbrico M18BDD-202X

Número de artículo: 4933446195
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933446195
EAN / GTIN 4002395004874
Número del fabricante 4933446195
Número L L00800 144

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
  • Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio
  • Durabilidad, agarre y retención
  • 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la bateria
  • Luz LED que ilumina la zona de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de batería: 2
  • Tipo de baterías/packs de batería: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 38
  • Diámetro de broca para acero: 13
  • Alcance del portabrocas [mm]: 13
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 38
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 40 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 50
  • Variante del producto: M18 BDD-202X
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Pinza para cinturón, broca

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18 C, caja HD, clip para cinturón

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop