Martillo rotativo inalámbrico M12CH-202X

Número de artículo: 4933446046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933446046
EAN / GTIN 4002395004669
Número del fabricante 4933446046
Número L L00800 969

Descripción

Descripción:

  • El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12V con 1,1J (EPTA), 0-6575bpm y 0 - 900rpm
  • Bajo nivel de vibración de 4,4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas al día
  • Taladra más de 60 agujeros de 6mm con una carga de batería
  • Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o solo rotación
  • Taladrado óptimo de 6 - 10mm (máximo 13mm)
  • Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2. 0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 13
  • Diámetro de perforación para madera: 13
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 900
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,7
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 900
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 13
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 10 Diámetro de perforación en madera [mm]: 13
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 13 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Energía de impacto máx. individual: 1,1
  • Variante de producto: M12 CH-202X
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 1,1
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido C12 C, caja HD

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra