M12BDD-202X destornillador compacto inalámbrico r

Número de artículo: 4933446040
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933446040
    EAN / GTIN 4002395004645
    Número del fabricante 4933446040
    Número L L00800 115

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas
    • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
    • Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio
    • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
    • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
    • Indicador de carga y luz LED integrado
    • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M12 B2
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
    • Sistema de batería: M12
    • Rango del portabrocas [mm]: 10
    • Por tecnología: Cepillado
    • Suministrado: Caja HD
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Cargador incluido: C12 C
    • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 22
    • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 22 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
    • Máx. Par [Nm]: 30
    • Voltaje [V]: 12
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra