Llave de impacto inalámbrica M18BID-402C

Número de artículo: 4933443580
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
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933443580
EAN / GTIN 4002395003242
Número del fabricante 4933443580
Número L L00800 1533

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para trabajar en espacios confinados
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y máximo par
  • Fijación hexagonal de 1/4˝ con sistema de bloqueo para poder fijar el accesorio con una sola mano
  • Monitorización individual de las celdas de la batería
  • Optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
  • Indicador de carga e iluminación LED integrados
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 1,7
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Máx. Par [Nm]: 180
  • Régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 2000
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 2750
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 BID-402C
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Voltaje [V]: 18
  • Características estándar: clip de cinturón

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 4.0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18 C, caja HD, clip para cinturón

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra