• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Paquete de alimentación M12BPP2B-421C

Número de artículo: 4933443497
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933443497
EAN / GTIN 4002395004614
Número del fabricante 4933443497
Número L Z0E074 323

Descripción

Descripción:

  • M12 BPD - Taladro percutor subcompacto M12™
  • M12 BID - Atornillador de impacto subcompacto M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Variante del producto: M12 BPP2B-421C
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

Taladro de impacto inalámbrico M12 BPD - M12 ™ Llave de impacto inalámbrica M12 BID - M12 ™ 1 x M12B2 (batería de 12V 2 Ah) 1 x M12B4 (batería de 12V 4 Ah) Cargador de caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios