Martillo cincel SDS-MAX

Número de artículo: 4933443180
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
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933443180
EAN / GTIN 4002395003402
Número del fabricante 4933443180
Número L L00820 333

Descripción

Descripción:

  • El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 5.9Kg
  • Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
  • Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
  • Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
  • Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
  • Roto-stop y multiposición del cincel con 12 posiciones diferentes para optimizar el ángulo de trabajo
  • Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
  • Empuñadura principal engomada
  • Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
  • Cable de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 450
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 5,9
  • Velocidad en vacío [min_1]: 450
  • Potencia absorbida [W]: 1100
  • Energía de impacto individual máx.: 7,5
  • Variante del producto: K 500 ST
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 7,5
  • Equipamiento de serie: cable de alimentación 4 m, asa adicional, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 4 m, asa adicional, estuche de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra