M12HPT-202C M-SET herramienta de prensa inalámbrica

Número de artículo: 4933443095
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
Tipo de producto Prensas radiales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933443095
EAN / GTIN 4002395003044
Número del fabricante 4933443095

Descripción

Descripción:

  • La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa solo 1.8Kg proporcionando un manejo más cómodo
  • Diseño con una sola mano (pendiente de patente) que permite trabajar en zonas restringidas
  • Indicador de presión: confirma que la conexión se ha realizado correctamente
  • Rango de presión de hasta 35mm en tubo de metal y 40mm en composite
  • Comunicación batería-herramienta: el prensado no comienza si no existe suficiente carga de batería para completar el prensado
  • Una comprobación del nivel de batería previo al prensado asegura que existe suficiente carga para completar cada prensado
  • Intervalos de mantenimiento: la avanzada electrónica cuenta los ciclos de prensado y notifica al usuario cuando la herramienta alcanza el intervalo de calibración
  • Preciso indicador del estado de la batería de 4 pasos
  • Fiabilidad a largo plazo: 40.000 ciclos entre cada inspección, líder de la industria
  • La herramienta no dejará de funcionar una vez llegue a los 40.000 ciclos
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M12 HPT-202C M-SET
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 3x mordazas de prensado de perfil M (15, 22, 28 mm)

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido C12 C, 3 x mordazas de presión de perfil M (15, 22, 28 mm), maletín de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop