Llave de impacto inalámbrica M12BID-202C

Número de artículo: 4933441960
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441960
EAN / GTIN 4002395002696
Número del fabricante 4933441960
Número L L00800 1047

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funcionaa con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 2500
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,0
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2500
  • Máx. Par [Nm]: 112
  • Ritmo de carrera mín. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 BID-202C
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 3300
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, maletín de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra