Taladro de impacto inalámbrico M12BPD-202C

Número de artículo: 4933441940
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
Número de artículo 4933441940
EAN / GTIN 4002395002641
Número del fabricante 4933441940
Número L L00800 72

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 190mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio
  • Durabilidad, agarre y retención
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta y su electrónica, son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2. 0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 22
  • Diámetro de broca para acero: 10
  • Portabrocas_span [mm]: 10
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 22
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 22 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Vano máx. del portabrocas: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 30
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]. Velocidad de carrera [min_1]: 22.500
  • Variante de producto: M12 BPD-202C
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2x batería Li-Ion roja 12 V/2,0 Ah, portabrocas rápido metálico FIXTEC de 10 mm, cargador C12 C, broca, caja HD

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 2.0 Ah batería Li-Ion roja, mandril sin llave de metal FIXTEC de 10 mm, cargador C12 C, broca, estuche de transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra