M12BD-0 destornillador compacto inalámbrico r

Número de artículo: 4933441910
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441910
EAN / GTIN 4002395002566
Número del fabricante 4933441910
Número L L00820 265

Descripción

Descripción:

  • Atornillador subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 175mm de largo, ideal para trabajar en espacios confinados
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una mano
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para madera: 22
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 22
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 22 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 30
  • Variante de producto: M12 BD-0
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

Poco

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra