Sierra de cinta inalámbrica M12BS-402C

Número de artículo: 4933441805
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441805
EAN / GTIN 4002395002344
Número del fabricante 4933441805
Número L L00800 22

Descripción

Descripción:

  • Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Corta multitud de materiales: acero, acero inoxidable, cobre, plástico, aluminio
  • Corte frío, sin chispa y sin rebaba
  • Corte limpio
  • Diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad de corte
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Suministrado con hoja de 18 Tpi

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 85
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 3,2
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 85
  • Variante del producto: M12 BS-402C
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: Hoja 18 TPI

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 12 V / 4,0 Ah, cargador rápido C12 C, 1 x cinta de sierra, estuche de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra