Multitool de batería C12MT-202B

Número de artículo: 4933441710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441710
EAN / GTIN 4002395002009
Número del fabricante 4933441710
Número L L00800 117

Descripción

Descripción:

  • Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
  • Acepta accesorios de la competencia
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Llave allen, 1x adaptador, 1x cuchilla de incisión 112, 1x plato de pulido/lijado, 3x grano 60, 3x grano 80, 3x grano 120, 3x grano 240

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,0
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Velocidad en vacío: 5000
  • Variante del producto: C12 MT-202B
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: adaptador, llave Allen, hoja de sierra de inmersión, disco de lija, 3 hojas de lija 60/80/120/240

Volumen de suministro:

2 x 12 V / 2,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido C12 C, adaptador, llave Allen, hoja de sierra de inmersión, almohadilla de lijado, 4 hojas de lijado 60/80/120/240, bolsa de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra