Prensa de cartuchos inalámbricos M12PCG/310C

Número de artículo: 4933441655
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
    Tipo de producto Bomba de grasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933441655
    EAN / GTIN 4002395001866
    Número del fabricante 4933441655
    Número L L00800 94

    Descripción

    Descripción:

    • Más de 1780N de fuerza
    • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
    • Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con temperaturas frías
    • Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
    • Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
    • Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
    • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
    • Indicador del nivel de carga
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: 1 x M12 B2
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
    • Sistema de batería: M12
    • Número de baterías/baterías: 1
    • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
    • Por tecnología: Cepillado
    • Suministrado: Bolsa de herramientas
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
    • Peso con paquete de baterías: 1,9
    • Cargador incluido: C12 C
    • Estación de carga disponible: Sí
    • Tiempo de carga de la batería: 40
    • Variante del producto: M12 PCG/310C-201B
    • Voltaje [V]: 12
    • Equipamiento de serie: portacartuchos de 310 ml, barra de empuje

    Volumen de suministro:

    1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, soporte de cartucho de 310 ml, varilla de empuje, bolsa de transporte

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra