Sierra reciprocadora compacta sin cable C18HZ-402B

Número de artículo: 4933441340
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441340
EAN / GTIN 4002395001491
Número del fabricante 4933441340
Número L L00800 142

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano
  • Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
  • Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta
  • Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la segueta
  • Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en vacío de 3000spm
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • LED integrado para iluminar la superficie de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,5
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Variante del producto: C18 HZ-402B
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 x batería de iones de litio rojo de 18 V / 4,0 Ah, cargador rápido M12-18C, 1 hoja de sierra, maletín de transporte

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, 1 hoja de sierra, bolsa de transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra