Amoladora angular inalámbrica HD18AG115-402C

Número de artículo: 4933441300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933441300
EAN / GTIN 4002395001415
Número del fabricante 4933441300
Número L L00800 433

Descripción

Descripción:

  • El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
  • Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Protector de ajuste rápido sin llaves
  • Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 9000
  • Diámetro del disco: 115
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,4 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,4
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad de avance [min_1]: 9000
  • Profundidad de corte máx.: 28
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 28
  • Variante del producto: HD18 AG-115-402C
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Voltaje [V]: 18
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: 2 x 18 V / 4,0 Ah batería Li-Ion roja, cargador M12-18C, capó protector 115 mm, empuñadura adicional, disco de corte 3 x 1 mm, maletín de transporte

Volumen de suministro:

2 baterías de iones de litio rojas de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, estuche de transporte, cubierta protectora, asa lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra