Destornillador inalámbrico M12Cd-0

Número de artículo: 4933440450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933440450
EAN / GTIN 4002395000968
Número del fabricante 4933440450
Número L L00800 359

Descripción

Descripción:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25% más de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una mano
  • Indicador del nivel de carga
  • La mejor iluminación del área de trabajo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para madera: 25
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de perforación en madera [mm]: 25
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 25 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 37
  • Variante de producto: M12 CD-0
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra