Amoladora angular DSET AG22-230E

Número de artículo: 4933440300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933440300
EAN / GTIN 4002395000210
Número del fabricante 4933440300
Número L L00800 3291

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
  • Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un transporte cómodo
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

Característica:

  • Suministrado: Maleta de transporte
  • Peso [kg]: 5,2
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Potencia absorbida [W]: 2200
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 68 Profundidad de corte [mm]: 68
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Capó protector de ajuste rápido, Empuñadura lateral, Brida, Tuerca de brida, Cable, Llave
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra