Pulidora angular ap14-2 200E

Número de artículo: 4933432800
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933432800
Copiar
EAN / GTIN 4002395001156
Copiar
Número del fabricante 4933432800
Copiar
Número L L00820 110
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1450W para un alto rendimiento de pulido
  • Engranajes premium de alto par que mantienen la velocidad bajo carga
  • Selector de velocidad variable desde 490 a 2100rpm para todas las aplicaciones
  • Selector de 7 velocidades para seleccionar la velocidad precisa
  • Protección térmica contra sobrecarga para evitar sobrecalentamientos
  • Única con zona de ″agarre de dedos″ para una posición de trabajo más cómoda, especialmente cuando trabajamos con la máquina verticalmente
  • Botón de bloqueo del eje protegido que evita un accionado accidental
  • Función de bloqueo
  • Plato flexible y partes de apoyo engomadas que evita arañazos en los trabajos de pintura
  • Cable PUR de 6m que evita las marcas sobre la pintura y permite al usuario trabajar fácilmente alrededor del vehículo

Característica:

  • Diámetro del disco: 200
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 2,3
  • Ritmo de giro en vacío [min_1]: 490 - 2100
  • Potencia absorbida [W]: 1450
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 2100
  • Ritmo de giro en vacío mín. [min_1]: 490 - 2100
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 2100
  • Ritmo de giro en vacío mín.: 2100
  • Ritmo de giro en vacío mín.: 2100
  • Ritmo de giro en vacío mín. Revoluciones en vacío: 490
  • Variante del producto: AP 14-2 200 E
  • Diámetro de la rueda [mm]: 200
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de alimentación 6 m PUR, empuñadura adicional, disco pulidor Ø 125 mm

Volumen de suministro:

Cable de alimentación 6 m PUR, asa adicional, placa de soporte Ø 200 mm.

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra