• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de cinta inalámbrica M12BS-0

Número de artículo: 4933431310
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933431310
EAN / GTIN 4002395242092
Número del fabricante 4933431310
Número L L00820 336

Descripción

Descripción:

  • Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Corta multitud de materiales: acero, acero inoxidable, cobre, plástico, aluminio
  • Corte frío, sin chispa y sin rebaba
  • Corte limpio
  • Diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad de corte
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Suministrado con hoja de 18 Tpi

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 85
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 2. 8
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 85
  • Variante del producto: M12 BS-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: Hoja de sierra

Volumen de suministro:

Electrónica con velocidad de banda infinitamente variable, cortes limpios, sin chispas y sin rebabas, zapata de sierra para una guía exacta de la banda de sierra, funcionamiento sin vibraciones para cortes de precisión, la innovadora cubierta de banda de seguridad protege al usuario del contacto con la banda de sierra y permite cambios de banda de sierra sin herramientas, iluminación de interfaz LED, mango con cubierta Softgrip, indicador de nivel de carga de la batería.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios