AGV12 amoladora angular

Número de artículo: 4933428085
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933428085
EAN / GTIN 4002395239597
Número del fabricante 4933428085
Número L L00820 29
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
  • Arranque suave
  • Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
  • Protección contra la sobrecarga, evitando el sobrecalentamiento
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
  • Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
  • Protector de ajuste rápido sin llaves
  • Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: AGV 12-125 X
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, capó de protección, empuñadura adicional AVS.

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, cubierta protectora, asa adicional AVS

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra