Martillo combinado SDS-MAX

Número de artículo: 4933418100
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933418100
    EAN / GTIN 4002395238422
    Número del fabricante 4933418100
    Número L L00820 89

    Descripción

    Descripción:

    • El mejor en relación peso-potencia de su clase con 7.5J y 6.3Kg
    • Potente motor de 1100W que asegura la máxima potencia y durabilidad
    • Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
    • Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
    • Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
    • Roto-stop y multiposición del cincel con 12 posiciones diferentes para optimizar el ángulo de trabajo
    • Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
    • Empuñadura principal engomada Softgrip
    • Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
    • Cable de 4m

    Característica:

    • Diámetro del taladro para hormigón: 40
    • Velocidad en vacío: 450
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 6,3
    • Velocidad en vacío [min_1]: 450
    • Potencia absorbida [W]: 1100
    • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 40
    • Energía de impacto máx. individual: 7,5
    • Variante de producto: K 540 S
    • Energía de impacto [EPTA] [J]: 7,5
    • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, empuñadura adicional, grasa de perforación, maletín de transporte

    Volumen de suministro:

    Cable de alimentación de 4 m, asa adicional, grasa para taladrar, maletín de transporte.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra