2205-40 voltímetro

Número de artículo: 4933416972
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
    Tipo de producto Comprobador de tensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933416972
    EAN / GTIN 4002395238026
    Número del fabricante 4933416972
    Número L L00800 2525

    Descripción

    Descripción:

    • TRMS garantiza siempre una lectura exacta
    • Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura: números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
    • Detector de tensión integrado
    • CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
    • Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
    • LED integrado para iluminar el área de trabajo
    • Dial lateral para utilizar con una sola mano
    • Fácil de manejar con conjunto de características específicas para electricistas
    • Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x AA
    • Batería: 2 x AA
    • Tipo de pilas/baterías: 2 x AA
    • Suministrado: Bolsa de herramientas
    • Peso [kg]: 0,3
    • Peso con batería recargable [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
    • Peso con paquete de baterías recargables: 0,30
    • Variante del producto: 2205-40
    • Equipamiento de serie: puntas de medición, 2 baterías AA, bolsa protectora

    Volumen de suministro:

    Puntas de medición, 2 pilas AA, bolsa de protección