C12RAD-0 destornillador compacto inalámbrico r

Número de artículo: 4933416900
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
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933416900
    EAN / GTIN 4002395237678
    Número del fabricante 4933416900
    Número L L00820 189

    Descripción

    Descripción:

    • Caja de engranajes Heavy Duty metálica para una mayor durabilidad y máximo par de apriete
    • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
    • Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando un magnífico control durante el uso
    • Portabrocas 10mm
    • Permite un cambio rápido de accesorio
    • Empuñadura fina y ergonómica
    • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
    • Indicador de carga y luz LED integrado
    • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye pilas
    • Sistema de batería: M12
    • Número de pilas/baterías: 0
    • Tipo de pilas/baterías: Li-ion
    • Diámetro de la broca para madera: 22
    • Diámetro de broca para acero: 10
    • Alcance de broca [mm]: 10
    • Por tecnología: Cepillado
    • RPM al ralentí: 800
    • Suministrado: en caja
    • Peso [kg]: 0. 9
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
    • Peso con paquete de baterías: 1,1
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Velocidad de taladrado [min_1]: 0 - 800
    • Diámetro máx. de taladrado en madera [mm]. Diámetro de la broca en madera [mm]: 22
    • Diámetro máx. de la broca en acero [mm]: 22 Diámetro de broca en acero [mm]: 10
    • Vano máx. del portabrocas: 10
    • Máx. Par de giro [Nm]: 12
    • Variante de producto: C12 RAD-0
    • Voltaje [V]: 12

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra