Sierra reciprocadora inalámbrica C18HZ-0

Número de artículo: 4933416785
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933416785
    EAN / GTIN 4002395237982
    Número del fabricante 4933416785
    Número L L00820 74

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano
    • Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
    • Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
    • Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta
    • Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la segueta
    • Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en vacío de 3000spm
    • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
    • Indicador del nivel de carga
    • LED integrado para iluminar la superficie de trabajo
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías: 0
    • Tipo de baterías: Li-ion
    • Por tecnología: Cepillado
    • Se entrega: en caja
    • Peso [kg]: 1. 8
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
    • Peso con paquete de baterías: 2,5
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Variante del producto: C18 HZ-0
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: 1 hoja de sierra

    Volumen de suministro:

    Hoja de sierra

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra