Sierra reciprocadora compacta sin cable C12HZ-0

Número de artículo: 4933411925
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933411925
Copiar
EAN / GTIN 4002395236367
Copiar
Número del fabricante 4933411925
Copiar
Número L L00800 1378
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, ideal para trabajo en áreas confinadas
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido de hoja sin llave
  • Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Se entrega: en caja
  • Peso [kg]: 1. 0
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: C12 HZ-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2 hojas de sierra

Volumen de suministro:

Hoja de sierra