CHS355 cortador de metal

Número de artículo: 4933411760
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933411760
Copiar
EAN / GTIN 4002395236220
Copiar
Número del fabricante 4933411760
Copiar
Número L L00800 300
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor de 2300W con 3800rpm para un excelente rendimiento de corte
  • Botón para fijar el cierre de la máquina, facilitando su transporte (no requiere cadena)
  • Ajuste rápido del ángulo de -45° a +45°
  • Pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la pieza de trabajo
  • Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
  • Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad
  • Base de acero estampado para prevenir deformaciones

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: 25. 4
  • Velocidad en vacío: 3800
  • Diámetro de rueda: 355
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 18
  • Velocidad en vacío [min_1]: 3800
  • Potencia de entrada [W]: 2300
  • Variante del producto: CHS 355
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 355
  • Equipamiento de serie: cable de 4 m, llave, disco de corte metálico de 355 mm

Volumen de suministro:

Cable de 4 m, llave

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra