Broca de10Rx

Número de artículo: 4933409211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933409211
EAN / GTIN 4002395235353
Número del fabricante 4933409211
Número L L00820 190

Descripción

Descripción:

  • Potente y compacto motor de 630W
  • Electrónico: preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
  • Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
  • Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
  • Portabrocas metálico FIXTEC™ de 1.0 - 10mm
  • Acción reversible
  • Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación en madera: 30
  • Diámetro de perforación en acero: 10
  • Rango de sujeción del portabrocas [mm]: 10
  • Velocidad en vacío: 2700
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 1,6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2700
  • Potencia de entrada [W]: 630
  • Máx. Diámetro de la broca en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de la broca en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Vano máx. de portabrocas: 10
  • Variante de producto: DE 10 RX
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, portabrocas metálico de acción rápida FIXTEC de 10 mm

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, portabrocas de metal sin llave FIXTEC de 10 mm, maletín de transporte.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra